Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51316, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 44 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:51316
Rubix:798008177000
fabricante:39747
EAN:7316577006943
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 51316


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44x140x140 mm
Peso neto2643 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura44 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie513
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso2.6998 kg
Grosor44 mm
Velocidad de referencia1700 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca159000 N
416,90 € Sin IVA
/ unidad
504,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas