Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51224, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51224
Rubix:051224000008
fabricante:0167151950000
EAN:4012801321754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 51224
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2860 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Serie | 512 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.65 kg |
| Grosor | 39 mm |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 128000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,39 € Sin IVA
/ unidad
663,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días