Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52316, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 79 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:52316
Rubix:798401684000
fabricante:0190070510000
EAN:4012801322430
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura79 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52316


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 523, de doble dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x140x140 mm
Peso neto4820 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura79 mm
Serie523
Materialsteel
Jaulaacero
Peso5.06 kg
Grosor79 mm
Velocidad de referencia4350 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca160000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,36 Sin IVA
/ unidad
1010,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas