Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51332X, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 270 mm | Anchura: 87 mm

Rodamiento Axial Serie 512

Ver información técnica
Referencias
NSK:51332X
Rubix:051332000002
EAN:00029176531125
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura87 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51332


Jaula de Acero Prensado

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura87 mm
Serie513 (dimension series; single-direction thrust ball bearings, flat seat)
Materialhigh carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso19.6 kg
Grosor87 mm
Velocidad de referencia900 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónavailable: p6, p5 and p4 accuracy (standard: pn / normal)
Carga dinámica básica, axial - Ca475000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2297,79 Sin IVA
/ unidad
2780,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas