Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52212, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 46 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:52212
Rubix:798796683000
fabricante:39828
EAN:7316577007131
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52212


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x95x95 mm
Peso neto1161 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura46 mm
Tipo de rodamientodouble direction thrust ball bearing
Serie522
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso1.2 kg
Grosor46 mm
Velocidad de referencia2000 rpm
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca59200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,08 Sin IVA
/ unidad
284,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas