Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51268-MP, Diámetro interior: 340 mm | Diámetro exterior: 460 mm | Anchura: 274 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51268-MP
Rubix:798399725000
fabricante:0389693350000
EAN:4012802566192
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior340 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura274 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51268-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 512..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto47600 g
Diámetro interior340 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura274 mm
Serie512..-mp
Materialstandard rolling bearing steel (100cr6)
Jaulalatón
Peso47.6 kg
Grosor96 mm
Velocidad de referencia990 rpm
Juntano sealing
Precisiónpn (din 620-3)
Carga dinámica básica, axial - Ca620000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.926,49 Sin IVA
/ unidad
15.641,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas