Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51310, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento Axial Serie 512

Ver información técnica
Referencias
NSK:51310
Rubix:051310000002
fabricante:51310 N
EAN:00029176026614
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51310


Jaula de Acero Prensado

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura31 mm
Serie51310 series
Materialbearing steel (high-carbon chromium bearing steel, e.g. suj2 / 100cr6)
Jaulaacero
Peso0.931 kg
Grosor31 mm
Velocidad de referencia2800 rpm
Precisióniso normal class (also available iso class 6, iso class 5, iso class 4)
Carga dinámica básica, axial - Ca97500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,22 Sin IVA
/ unidad
81,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas