Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51128, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51128
Rubix:051128000008
fabricante:0167148730000
EAN:4012801513814
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51128


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x180x180 mm
Peso neto2070 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura31 mm
Serie511
Materialsteel
Jaulaacero
Peso2.51 kg
Grosor31 mm
Velocidad de referencia2330 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca111000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,31 Sin IVA
/ unidad
421,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas