Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE60-XL-NPP, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 37.1 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RAE60-XL-NPP
Rubix:631360603022
fabricante:0008773440000
EAN:4064327885654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialacero al cromo endurecido en masa (acero para rodamientos de rodadura conforme a iso 683-17)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RAE60-XL-NPP


Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP

Cualidades

Menores costos operativos
Menor mantenimiento gracias a una lubricación mejorada
Menor generación de calor
Menor ruido
Protegido contra la corrosión por fretting

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialacero al cromo endurecido en masa (acero para rodamientos de rodadura conforme a iso 683-17)
Anchura37.1 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr52000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado60 mm
Jaulaplástico
Grosor37.1 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
127,02 € Sin IVA
/ unidad
153,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas