Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:798010536000
fabricante:0028281110000
EAN:4064327886927
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Materialacero para rodamientos estándar con recubrimiento anticorrosión corrotect
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5


Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Materialacero para rodamientos estándar con recubrimiento anticorrosión corrotect
Anchura30.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Jaulapoliamida
Grosor43.8 mm
Lubricantega47 grasa de jabón complejo de bario con base de aceite mineral
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
90,78 € Sin IVA
/ unidad
109,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas