Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR ES20723G2, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento insertable para soporte autoalineable
Ver información técnicaReferencias
SNR:ES20723G2
Rubix:798422966000
EAN:3413529579167




Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero para rodamientos 100cr6 endurecido |
Detalles de producto : ES20723G2
Anillo exterior esférico, fijación mediante anillo de apriete excéntrico, retén de labio único
diámetro exterior esférico, fijación mediante anillos excéntricos, sello de labio único
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x68x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 493 g |
| Diámetro interior | 36.513 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero para rodamientos 100cr6 endurecido |
| Anchura | 25.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 36.513 mm |
| Jaula | acero |
| Grosor | 17 mm |
| Lubricante | grasa universal/estándar (complejo de litio, aceite mineral, nlgi ii) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,61 € Sin IVA
/ unidad
61,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días