Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1020-3/4G, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1020-3/4G
Rubix:631020120011
fabricante:1020-3/4G R
EAN:00747023038657


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : 1020-3/4G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura | 31 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Función de relubricación | si |
| Jaula | acero |
| Grosor | 14 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 € Sin IVA
/ unidad
24,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días