Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E25-XL-KRR, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:E25-XL-KRR
Rubix:640500040022
fabricante:0008426050000
EAN:4012802787801
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : E25-XL-KRR


Rodamientos insertables E..-KRR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

Cualidades

•Ya existe un orificio cilíndrico en el alojamiento
El anillo exterior de los rodamientos debe localizarse mediante anillos de retención fáciles de montar

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialhierro fundido
Anchura34.9 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
43,05 Sin IVA
/ unidad
52,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas