Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RABRB50/100-XL-FA106, Diámetro exterior: 100.2 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RABRB50/100-XL-FA106
Rubix:621000308022
fabricante:0009810870000
EAN:4064327886699
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100.2 mm
Materialacero;caucho
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RABRB50/100-XL-FA106


Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Cualidades

•Los rodamientos radiales de bolas insertables con anillo exterior esférico son especialmente adecuados cuando: deben compensarse desalineaciones angulares estáticas del eje, causadas por inexactitudes de montaje y tolerancias en la construcción adyacente; se requieren sellos muy eficaces en condiciones ambientales como polvo, contaminación, humedad, impactos de piedra y golpes
Los rodamientos radiales de bolas insertables con anillo exterior cilíndrico son especialmente adecuados cuando: ya existe un orificio de alojamiento cilíndrico; el anillo exterior de los rodamientos debe ubicarse mediante anillos de retención fáciles de montar.
Los rodamientos radiales de bolas insertables con asiento perfilado son especialmente adecuados cuando: los ejes deben transmitir pares muy elevados.
Los rodamientos radiales de bolas insertables con forro de caucho son especialmente adecuados cuando: deben soportarse vibraciones y golpes se requiere amortiguación del ruido de funcionamiento

Aplicaciones

Agrícola;Construcción y minería;Equipos de transporte;Textil;Maquinaria para papel y carpintería;Maquinaria para la industria alimentaria y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100.2 mm
Materialacero;caucho
Anchura30 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
114,10 Sin IVA
/ unidad
138,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas