Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NTN M-AEL210D1, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 43.7 mm

NTN - Rodamientos de inserción - M-AEL210D1

Ver información técnica

Referencias

NTN:M-AEL210D1
Rubix:799225865000
EAN:4547359765960
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero endurecido en toda la sección
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M-AEL210D1


diámetro exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, junta labial simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x60x90 mm
Peso neto755 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero endurecido en toda la sección
Anchura43.7 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado50 mm
Jaulaacero
Grosor20 mm
Lubricantegrasa de jabón de litio (shell alvania 3s)
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
82,59 € Sin IVA
/ unidad
99,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas