Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 211-2F, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 71.4 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YEL 211-2F
Rubix:798014222000
fabricante:30324
EAN:7316570040388
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YEL 211-2F


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)71,4x100x100 mm
Peso neto1253,2 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialacero
Anchura71.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr43600 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado55 mm
Jaulapoliamida
Grosor55.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
102,73 € Sin IVA
/ unidad
124,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas