Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC308D1, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 52 mm

Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:UC308D1
Rubix:620800930002
fabricante:UC308D1 N
EAN:00029176579370
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC308D1


Set Screw Type

Información técnica


Atributos
Peso neto990 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura52 mm
84,00 € Sin IVA
/ unidad
101,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas