Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RABRB12/47-XL-FA106, Diámetro exterior: 47.3 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 17.6 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:RABRB12/47-XL-FA106
Rubix:620100307022
fabricante:0009809350000
EAN:4012802818130
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior47.3 mm
Materialsteel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RABRB12/47-XL-FA106


Radial insert ball bearings RABR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x47x47 mm
Peso neto150 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior47.3 mm
Materialsteel
Anchura17.6 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Juntados sellos de goma
Función de relubricaciónno
Escariado12 mm
Jaulapoliamida
Grosor30.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
43,71 Sin IVA
/ unidad
52,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas