Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE35-XL-KLL-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 37.7 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE35-XL-KLL-B
Rubix:640700050022
fabricante:0008520740000
EAN:4012802799996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : GE35-XL-KLL-B
Rodamientos insertables GE..-KLL-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 37.7 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 35 mm |
| Jaula | acero |
| Grosor | 37.7 mm |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,51 € Sin IVA
/ unidad
90,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días