Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA CRB20/83-XL, Diámetro exterior: 83.6 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:CRB20/83-XL
Rubix:620400319022
fabricante:0008335410000
EAN:4012802790337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 83.6 mm |
| Material | steel |
Detalles de producto : CRB20/83-XL
Rodamientos insertables CRB, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x84x84 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 83.6 mm |
| Material | steel |
| Anchura | 25.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Escariado | 20 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,80 € Sin IVA
/ unidad
67,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días