Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE20-XL-KLL-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 34.1 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GE20-XL-KLL-B
Rubix:640400050022
fabricante:0008518090000
EAN:4012802800111
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE20-XL-KLL-B


Rodamientos insertables GE..-KLL-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Anchura34.1 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Jaulaacero
Grosor43.7 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
48,42 Sin IVA
/ unidad
58,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas