Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA PE25-XL, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 32 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:PE25-XL
Rubix:620500667022
fabricante:0009493610000
EAN:4012802801958


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : PE25-XL
Rodamientos insertables PE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 32 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | no |
| Jaula | poliamida |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € Sin IVA
/ unidad
77,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días