Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE40-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RAE40-XL-NPP-FA106
Rubix:631340403022
fabricante:0008432290000
EAN:4012802787238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : RAE40-XL-NPP-FA106
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP
Cualidades
Sin orificios de lubricación.
Aplicaciones
Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 30.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | no |
| Jaula | poliamida |
| Grosor | 43.8 mm |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,06 € Sin IVA
/ unidad
84,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h