Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE30-XL-NPP-B-FA106, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RAE30-XL-NPP-B-FA106
Rubix:798421391000
fabricante:0008427290000
EAN:4012802787696


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : RAE30-XL-NPP-B-FA106
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en un sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35,8x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 320 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 23.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,41 € Sin IVA
/ unidad
57,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días