Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE17-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:RAE17-XL-NPP-B
Rubix:620300909022
fabricante:0008497580000
EAN:4012802800616


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Documentos
Detalles de producto : RAE17-XL-NPP-B
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambos sentidos a velocidad reducida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura | 19 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 23 mm |
| Jaula | acero |
| Grosor | 12 mm |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,67 € Sin IVA
/ unidad
35,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h