Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE45-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GRAE45-XL-NPP-B
Rubix:620900903022
fabricante:0008495020000
EAN:4012802800739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Material | acero al cromo templado en toda la sección |
Documentos
Detalles de producto : GRAE45-XL-NPP-B
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Material | acero al cromo templado en toda la sección |
| Anchura | 30.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 45 mm |
| Jaula | poliamida |
| Grosor | 22 mm |
| Lubricante | grasa a base de litio |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,09 € Sin IVA
/ unidad
81,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días