Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GYE30-KRR-B-VA-HLA, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 38.1 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GYE30-KRR-B-VA-HLA
Rubix:640600118022
fabricante:0510621940000
EAN:4047643203104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialstainless steel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GYE30-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Rodamiento insertable GYE..-KRR-B-VA

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x62x62 mm
Peso neto300 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialstainless steel
Anchura38.1 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr18700 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r10700 N
155,72 € Sin IVA
/ unidad
188,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas