Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 208-2DW/AG, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 21 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:YELAG 208
SKF:YEL 208-2DW/AG
Rubix:799098387000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialbearing steel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YEL 208-2DW/AG


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialbearing steel
Anchura21 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Escariado40 mm
Jaulaplástico
Grosor56.3 mm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
67,64 € Sin IVA
/ unidad
81,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas