Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR CES205, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 21.5 mm
SNR - Rodamientos de inserción - CES.204-12
Ver información técnicaReferencias
SNR:CES205
Rubix:799095314000
EAN:3413529578207





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : CES205
diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, junta labial simple
Diámetro exterior cilíndrico, fijación por anillos excéntricos, junta de un solo labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 21.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 € Sin IVA
/ unidad
43,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días