Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 205-2F, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YEL 205-2F
Rubix:710002665010
fabricante:30289
EAN:7316577035110
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YEL 205 2F


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,4x52x52 mm
Peso neto238,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero
Anchura44.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr14 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r7.8 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,37 Sin IVA
/ unidad
42,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas