Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE25-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 21.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:RAE25-XL-NPP-FA106
Rubix:631325253022
fabricante:0008430400000
EAN:4012802787436
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RAE25-XL-NPP-FA106


Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP

Cualidades

Sin orificios de lubricación.

Aplicaciones

Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura21.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado25 mm
Jaulapoliamida
Grosor15 mm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
39,77 Sin IVA
/ unidad
48,12 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas