Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 203, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 28.6 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YET 203
Rubix:798017949000
fabricante:30331
EAN:7316577295262
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero (acero para rodamientos)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YET 203


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28,6x40x40 mm
Peso neto107 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero (acero para rodamientos)
Anchura28.6 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr9.56 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r4.75 N
24,93 € Sin IVA
/ unidad
30,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas