Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RABRB20/52-XL-FA106, Diámetro exterior: 52.3 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 17.6 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RABRB20/52-XL-FA106
Rubix:620400307022
fabricante:0008348310000
EAN:4012802789232
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52.3 mm
Materialacero (rodamiento) con revestimiento intermedio de caucho nbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RABRB20/52-XL-FA106


Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Cualidades

Rodamientos con amortiguación de vibraciones
Protección contra la corrosión
Apto para velocidades muy altas
Funcionamiento reversible
Intercambiabilidad

Aplicaciones

Apto para construcciones en chapa metálica
Usado en accionamientos industriales
Agricultura
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52.3 mm
Materialacero (rodamiento) con revestimiento intermedio de caucho nbr
Anchura17.6 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
48,35 Sin IVA
/ unidad
58,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas