Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E45-KLL-AH02, Diámetro exterior: 92 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 56.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:E45-KLL-AH02
Rubix:640900061022
fabricante:0008147920000
EAN:4064327885043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior92 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E45-KLL-AH02


Rodamientos autoalineables

Información técnica


Atributos
Peso neto810 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior92 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura56.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Jaulaplástico
Grosor22 mm
Lubricantearcanol multi3 (ga13)
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
824,42 € Sin IVA
/ unidad
997,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas