Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE50-XL-KRR-B-FA125.5, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE50-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:799081049000
fabricante:0028282350000
EAN:4064327886958


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | corrotect |
Detalles de producto : GE50-XL-KRR-B-FA125.5
Rodamiento de bolas insertable radial GE..-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambas direcciones a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 980 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | corrotect |
| Anchura | 49.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,90 € Sin IVA
/ unidad
130,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días