Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE75-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 49.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE75-XL-KRR-B
Rubix:641500030022
fabricante:0008777270000
EAN:4064327885791


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Material | acero;caucho |
Documentos
Detalles de producto : GE75-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Material | acero;caucho |
| Anchura | 49.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,50 € Sin IVA
/ unidad
362,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días