Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA PE35-XL, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:PE35-XL
Rubix:798312262000
fabricante:0009493450000
EAN:4012802802030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : PE35-XL
Rodamientos insertables PE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 40 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,94 € Sin IVA
/ unidad
108,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días