Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RALE30-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 18.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RALE30-XL-NPP-FA106
Rubix:640600000022
fabricante:0008433420000
EAN:4012802787078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : RALE30-XL-NPP-FA106
Rodamientos insertables RALE..-NPP, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 18.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14100 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días