Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRA104-206-NPP-B-AS2/V, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GRA104-206-NPP-B-AS2/V
Rubix:798947006000
fabricante:0503785380000
EAN:4047643130042


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : GRA104-206-NPP-B-AS2/V
Radial insert ball bearing GRA..-NPP-B-AS2/V
Rodamiento insertable GRA..-206-NPP-B-AS2/V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 279 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,83 € Sin IVA
/ unidad
57,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días