Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE35-XL-KRR-B-FA164, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 37.7 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE35-XL-KRR-B-FA164
Rubix:640701031022
fabricante:0009510720000
EAN:4012802823905


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GE35-XL-KRR-B-FA164
Rodamientos insertables GE..-KRR-B-FA164, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados, temperaturas hasta +250°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 37.7 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Grosor | 19 mm |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,78 € Sin IVA
/ unidad
619,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días