Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC201D1, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 17 mm
Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC201D1
Rubix:620100900002
fabricante:UC201D1 N
EAN:00029176579189


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | cast housing |
Detalles de producto : UC201D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | cast housing |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,38 € Sin IVA
/ unidad
24,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días