Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 210-2DW/AG, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 22 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:YELAG 210
SKF:YEL 210-2DW/AG
Rubix:799098385000
EAN:7316579652681


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | bearing steel |
Detalles de producto : YEL 210-2DW/AG
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura | 22 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 50 mm |
| Jaula | plástico |
| Grosor | 62.7 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,49 € Sin IVA
/ unidad
107,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días