Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR ES212G2, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 33.4 mm
Rodamiento de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:ES212G2
Rubix:798899041000
EAN:3413529503476





Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : ES 212 G2
Diámetro exterior esférico, fijación mediante collarín de cierre excéntrico, junta labial simple.
Diámetro exterior esférico, fijación mediante anillos excéntricos, junta de un labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 118x118x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1358 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 33.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € Sin IVA
/ unidad
64,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días