Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE55-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 55.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GE55-XL-KRR-B
Rubix:641100030022
fabricante:0008049080000
EAN:4064327885029
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE55-XL-KRR-B


Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Materialacero
Anchura55.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado55 mm
Jaulaplástico
Grosor71.4 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
105,27 Sin IVA
/ unidad
127,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas