Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE80-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 53.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:GE80-XL-KRR-B
Rubix:641600030022
fabricante:0008050760000
EAN:4064327884800
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GE80-XL-KRR-B


Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B

Cualidades

Menores costes operativos Menor mantenimiento debido a una lubricación mejorada
Menor generación de calor
Menos ruido
Protegido contra la corrosión por fretting
Diámetros de eje de 12 mm a 60 mm (RAE..NPP) y (GRAE..-NPP-B)
Diámetros de eje de 20 mm a 30 mm (RALE..NPP)
Diámetros de eje de 17 mm a 120 mm (GE..-KRR-B)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Materialacero
Anchura53.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,59 Sin IVA
/ unidad
406,06 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas