Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC215D1, Diámetro exterior: 82.6 mm | Diámetro interior: 75 mm
Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC215D1
Rubix:621500900002
fabricante:UC215D1 N
EAN:00029176579325

Detalles de producto : UC215D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Inserto para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 82.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,46 € Sin IVA
/ unidad
182,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
