Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE20-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 21.4 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RAE20-XL-NPP-FA106
Rubix:631320203022
fabricante:0008429740000
EAN:4012802787498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : RAE20-XL-NPP-FA106
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP
Cualidades
Sin orificios de lubricación.
Aplicaciones
Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 21.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 20 mm |
| Jaula | poliamida |
| Grosor | 14 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,91 € Sin IVA
/ unidad
44,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días