Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE30-XL-KLL-B, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:GE30-XL-KLL-B
Rubix:640600050022
fabricante:0008519650000
EAN:4012802800036
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GE30-XL-KLL-B


Rodamientos insertables GE..-KLL-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero
Anchura36.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado4 mm
Jaulaacero
Grosor18 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,25 Sin IVA
/ unidad
75,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas