Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51308, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 26 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51308
Rubix:051308000008
fabricante:0167153060000
EAN:4012801162494


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 51308
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 513, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Tipo de rodamiento | axial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction, separable |
| Serie | 513 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.536 kg |
| Grosor | 26 mm |
| Velocidad de referencia | 7600 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 61000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,27 € Sin IVA
/ unidad
80,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h