Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51220, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 38 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51220
Rubix:051220000010
fabricante:39711
EAN:7316577006837
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51220


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x150x150 mm
Peso neto2140 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura38 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie512
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso2.2 kg
Grosor38 mm
Velocidad de referencia1800 rpm
Precisiónabec 1 (iso class normal)
Carga dinámica básica, axial - Ca119000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,76 Sin IVA
/ unidad
349,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas